76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ 付属品ロープスライダー(4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン 寸法(Φmm×m)5×10
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ トラスコ品番855-6038 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン イエロー 寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
799 税込879
当日出荷


風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工) 寸法(mm)(約)160×8
1セット(4本)
399 税込439
当日出荷

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン レッド 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ3.5×20000
1個
799 税込879
当日出荷

多彩なセッティングが可能な6角形型!4~6人用に最適なリビングスペースを確保 持ち運びに便利なキャリーバッグ付
寸法(cm)400×420×H220 付属品ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ペグ8本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装) 質量(kg)3.4
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.4 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質アルミニウム合金(アルマイト加工) 寸法(mm)(約)38×16 穴径(Φmm)5.4 線径(Φmm)5(カラビナのみ)
1個
849 税込934
欠品中

簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に ブルー 付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ 材質(フレーム)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 材質(天幕)ポリエステル
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番829-1196 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個 長さ(m)約10 太さ(mm)約10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 適合ロープ径(Φmm)18未満 線径(Φmm)8 口径(Φmm)18 仕様アイ型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 材質鉄 メッキ加工 仕様フック型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

日本緑十字社ロープ止め金具
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。 トラスコ品番705-9932 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)7Φ×28×200 適合ロープ径(Φmm)約12
1組(10本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプ セット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書 材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒) 寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35 光源LED 暖色 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh 充電時間(時間)1.5 ケーブル長(mm)専用USB充電:約195 取扱説明書(23.16MB)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)16×38×8 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 内径(Φmm)17 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状丸型
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番683-2202 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm)213 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)8 径(mm)5
1袋(20本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。 材質 表面処理ユニクロめっき
1袋
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ打込V字ペグ
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 材質 寸法D(mm)5 表面処理ユニクロ 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)38 径(mm)6
1袋(10本)ほか
2,857 税込3,143
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ打込Lカン「20本入」
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番683-3678 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm)350 寸法L2(mm)42 径(mm)5
1袋(20本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート打込ロープ止 角頭
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番683-2205 材質 全長(mm)200 表面処理クロメート 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)15 径(mm)7
1袋(20本)
7,000 税込7,700
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロV字カン
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 材質 表面処理ユニクロ 径(mm)5
1袋(15本)ほか
3,571 税込3,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)65×33×6 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。 材質 全長(mm)130 表面処理ユニクロめっき 径(mm)6
1袋
999 税込1,099
当日出荷

近江屋ロープビニロンコード
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)