トラスコ品番496-3059
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。ブラシの先端が小刻みに振動し、汚れをこすり取ります。通常のブラシよりも、洗浄時間を約50%削減することができます。
適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30~45
セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色ホワイト
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)約8~10
電源タイプ充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)AC100
質量(kg)0.8
コード長さ(m)【アダプタコード】1.8
セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070
充電時間(時間)約8
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。
ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。
本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067
質量(kg)55
材質(本体)鋼板
電源AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220
消費電力(kW)0.66
集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)
塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。
通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能。
エスコ品番EA115KS-30
適合機種旧EA115KT-2A、旧EA115KT-2B、EA115KT-2C、旧EA115KT-6A、EA115KT-6B、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6
1個
¥6,670
税込¥7,337
8日以内出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。
トラスコ品番408-9871
適合機種TKC-1200
質量(g)450
パイプ径(Φmm)32
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)
寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)
定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A
内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh
材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス
連続使用時間(分)約60
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
アズワン品番2-5847-03
仕様取替用集塵袋(5枚入)
トラスコ品番460-0461
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合機種VC-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使用場所排水口まわり
全長(mm)500(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1630
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)63
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。
コード長さ(m)4.8
付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ
寸法(mm)115×385×155
質量(kg)1.4(本体)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)200
連続使用時間(分)最大約30以内
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。
アズワン品番3-4742-01
1個
¥749,000
税込¥823,900
31日以内出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)6.4
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100
打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050
コード長さ(m)5
能力(Φmm)ドリルビット40、コア105
シャンク形状SDS-max
打撃力(J)2~8.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
キャニスター式掃除機 傷のつきやすい硬質床の掃除に最も適したパーケットフロアノズル。
仕様【構造タイプ】キャニスター掃除機 (ダストバッグ)、ドアのデザイン:Compact C2、モータータイプ:PowerLine、製品タイプ:SDCO4、機器の色:Petrol、【ユーザーの利便性】電子制御されたパワーコントロール:6段階回転式パワーセレクター、人間工学に基づく持ち運び用ハンドル、人間工学に基づくハンドル、コンフォートハンドル、サイレンスシステム、吸引管:コンフォートコンパクト延長管、掃除中断時のパーキングシステム、コンフォートケーブル巻き戻し機能、【可動性】床にやさしいスチールシャフト付キャスター、3 点キャスター、【フィルターシステム】掃除機ダストバッグタイプ:HyClean FJM、ダストコンテナ容量 (L) :3.5、ダストバッグ交換インジケーター、排気フィルター :HEPAエアクリーンフィルター、モーター保護フィルター、【安全性】ハンドルのロッキングシステム、ダストバッグ自動位置調整、【テクニカルデータ】パワー:1000、可動半径(m):9
付属品家具用ノズル、すきま用ノズル、ホコリ取り用ブラシ、床用ノズル SBD 660ー3、パーケットブラシ ツイスター SBB 300-3、STB 101 ハンドターボブラシ、フィルター:HEPAエアクリーンフィルター
質量(kg)6.3
電源コード(m)5.2
寸法(幅×高さ)(mm)425×230
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
関連キーワード