57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54 タイプターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44 TKG品番9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷



SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。 セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用時間(分)15 連続使用時間20秒以内 火口径(Φmm)14 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)20(ライター1個) 火口径(Φmm)14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
タイプターボライター
1個
199 税込219
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル 寸法(mm)39×25×278(L) 質量(g)60 連続使用時間5秒以内 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約15 ガス容量(g)2.6 アズワン品番64-2277-53
1個
570 税込627
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

1個(20g)
149 税込164
当日出荷


炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。 火炎形状極細集中炎 仕様スケルトン 使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC]) 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14(外径) 発熱量(kcal/h)80 燃焼時間(分)20 質量(g/セット)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)90×35×149 機能安全ロック、炎調節ツマミ 火炎温度(℃)最高約1300 燃焼時間(時間)連続約1
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g)約15(保護キャップ含む) 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±0.5
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター 保証期間2年 種別ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別充填式ポケット型 質量(g)57.5 外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)15 火炎形状集中炎(極細炎) ガス容量(g)2.7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ご年配の方や女性でも軽く押せる着火ボタンのターボライターです。
材質ABS樹脂(本体)/フェノール樹脂(風防) 質量(g)63 寸法(cm)6×14.3×5
1個
499 税込549
当日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh)220 1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)84
1本
469 税込516
当日出荷

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

ビーバー(アサダ)ターボファイア
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
73,980 税込81,378
当日出荷

風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄 寸法(mm)43×22×255 質量(g)55 種類多目的ライター 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.6
1個
849 税込934
7日以内出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷


圧力が高く、外気温の寒冷地に強い!ターボ&バーナーライターに最適!
タイプライター用ガスボンベ
1個
329 税込362
3日以内出荷

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)- 発熱量(kcal/h)- 燃焼時間(分)- トラスコ品番376-0405
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(5本)
319 税込351
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷

ネコリグ等ワッキーセッティング時のワームの身切れを防ぐ熱収縮チューブです。当な長さにカット、ワームへ通しドライヤーやターボライター等で熱を加えて収縮させます。※熱を加えすぎるとワームが溶ける恐れがあります。約40%の収縮率でワームをホールド。ワームカラーになじむクリアカラー。少しづつ使えるサイズアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(4本)
269 税込296
8日以内出荷