撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質ABS
質量(g)約420
電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48
耐荷重(kg)2
回転速度(min-1[r.p.m])3.25
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2
最大積載量(kg)20
その他の機能ワンストップ機能
電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。
シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100
消費電力(W)2(本体のみ)
最大積載量(kg)20
最大電流(A)2
電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625
アズワン品番64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)
電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数3回転/1分間 (時計周り)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
消費電力2W
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
最大荷重(kg)4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)Φ400×65
消費電力(W)2
最大積載量(kg)20
本体質量(kg)2.6
回転数1回転/75秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)327
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)28
ベース厚さ(mm)2.3
テーブル厚さ(mm)2.3
RS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブル、直径 400 mm 、負荷容量 7.5 kNRS Pro ヘビーデューティコンベアターンテーブルは、精密ボールベアリングを装備し、トレーラーや農業車両に固定できるスイベルアタッチメントです。これにより、ターンテーブルの回転動作を制御し、異なる可動部品間の摩擦を低減できます。 モジュール式コンポーネントは、 A フレームをトレーラシャーシに接続しているため、簡単に回転させることができ、コーナーやベンドを移動するときに便利です。ヘビーデューティのスチール構造を採用し、過酷な作業や過酷な作業条件にも十分な強度を備えています。取り付けは簡単で、ターンテーブルの下部リングを A フレームにボルト止めすることで機能します。上部リングはシャーシに接続します。 このターンテーブルは最大 7.5 kN 又は 7500 kg の荷重で使用可能で、ドリル加工なしで提供されます。ターンテーブルには付属していないボルトを忘れないでください。ボルトは直径サイズが M10 または M12 である必要があります。特長と利点.ヘビーデューティコンベアターンテーブル .モジュラコンベアシステム . 組み立てが簡単 .精密ボールベアリング付き .未ドリル供給 . 7.5 kN の負荷容量 .直径 400 mm . T U V (技術検査協会)への適合 安全規定及び自動車安全基準( StVZO )が必要です ドイツRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 400mm許容荷重 = 7.5kN重量クラス = ヘビーデューティ
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ