123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々 材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm)(本体)370 テーブル径(Φmm)500 全高H(mm)185 テーブル厚さ(mm)8
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に 寸法(Φmm)本体:520 全長(mm)234 テーブル厚さ(mm)8 材質(本体)PVC塩ビ 材質テーブル:PVC塩ビ
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg・上部コンセントオプション付
用途ディスプレイ・研究用等々 仕様上部コンセント付き(100V2Aまで) 材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm)(本体)370 テーブル径(Φmm)500 全高H(mm)185 テーブル厚さ(mm)8
1台
399,800 税込439,780
16日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ディスプレイ用 ターンテーブル NSⅡ ハヤノ産業 動画あり
20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2 最大積載量(kg)20 その他の機能ワンストップ機能 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クルクル回転盤(スチール製メッキ) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) ハヤノ産業 動画あり
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100 消費電力(W)2(本体のみ) 最大積載量(kg)20 最大電流(A)2 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に 仕様上部コンセントオプション付 材質テーブル:PVC塩ビ 全長(mm)234 材質(本体)PVC塩ビ 寸法(Φmm)本体:520 テーブル厚さ(mm)8 コンセント上部:100V2Aまで
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国産天然桧合板を使用した温かみのあるターンテーブル ナチュラルな雰囲気・和風の演出が出来ます 国産天然桧合板ディスプレイ用品の小物類と組合わせるとより効果的です
用途空間演出 商品ディスプレイ 幅(mm)438 高さ(mm)82 奥行(mm)438 電源(V)AC100 テーブル径(Φmm)450
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番161-1679 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)370 高さ(mm)185 奥行(mm)370 均等荷重(kg)30 テーブル寸法(mm)500 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)370
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番160-9139 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF) 幅(mm)420 高さ(mm)99 奥行(mm)420 均等荷重(kg)20 テーブル寸法(mm)420 板厚(mm)テーブル:5 外径(mm)420
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番160-9140 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF) 幅(mm)520 高さ(mm)99 奥行(mm)520 均等荷重(kg)20 テーブル寸法(mm)520 板厚(mm)テーブル:5 外径(mm)520
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 材質本体:PVC、テーブル:PVC 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520 コンセント上部:100V2Aまで
1台
539,800 税込593,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイレクトドライブ・ターンテーブル。JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。
仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト 付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E 寸法(mm)HxWxD = 155×449×395 電源24V DC 1A モータータイプダイレクトドライブ アナログ出力RCAステレオ x1
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。 高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。 スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式 モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 S/N比> 50dB カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 質量(kg)2.6 電源100-240V(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 通信距離見通しの良い状態で10m以内 プロファイル対応Bluetooth:A2DP アズワン品番64-9347-78
1台
26,000 税込28,600
7日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番161-1680 材質本体:PVC、テーブル:PVC 幅(mm)370 高さ(mm)185 奥行(mm)370 均等荷重(kg)30 テーブル寸法(mm)500 最大電流(A)2 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)370
1台
449,800 税込494,780
21日以内出荷

安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番160-9141 材質本体:PVC 、テーブル:MDF 幅(mm)420 高さ(mm)99 奥行(mm)420 均等荷重(kg)20 テーブル寸法(mm)420 最大電流(A)2 板厚(mm)テーブル:5 外径(mm)420
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 質量(kg)2.6 レッド 消費電力(W)1 電源100-240V(50Hz/60Hz) モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 S/N比> 50dB 駆動方式ベルトドライブ方式 アズワン品番64-9347-77 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
1台
18,000 税込19,800
7日以内出荷

TRANSPARENT(トランスペアレント)Bluetooth対応ターンテーブル TRANSPARENT
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25% 付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書 形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル 電源AC 100~240V (50-60Hz) モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーター ガラス部強化オプティホワイト アーム長さ(mm)【トーンアーム】220 速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60% 最大消費電力(W)15 回転数33-1/3もしくは45回転 オーバーハング量(mm)19.5 駆動方式ベルトドライブ方式 カートリッジ【MM】Ortfon OM5E Bluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポート オーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音 わかりやすい日本語表示 音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部 便利なアナログ入出力端子 PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載 レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用 付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む) 入力端子アナログ(RCA)×1 スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア) スピーカーユニット76mm×2 受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz 動作温度(℃)5~35 出力端子アナログ(RCA)×1 ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1 スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)300 径(Φmm)ターンテーブル:300 駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達 モーター(W)100/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)1.8 変速機リモコン式フットペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式 直径(Φmm)250 径(Φmm)ターンテーブル:250 駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達 モーター(W)100/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)1.8 変速機レバーハンドル式 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)。足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能。小道具や作品が置けるワイドテーブル。使用しない時は足を取り外しての収納が可能。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)350 径(Φmm)ターンテーブル:350 駆動形式ダイレクトドライブ式モータ モーター(W)400/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)2 変速機リモコン式フットペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数テーブルフリー:0回転で可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
驚異の静かさ(30dB)。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスがよく、静かで振動が少ない。操作性の良いペダル・レバー式を採用。メンテナンスフリーモータを使用
材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)300 径(Φmm)ターンテーブル:300 駆動形式ダイレクトドライブ式モータ モーター(W)400/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)2 変速機レバー付き足踏みペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数テーブルフリー:0回転で可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

EXCEEDターンケース ハヤノ産業 動画あり
電動ターンテーブルが内蔵されたショーケース。 展示物をより魅力的に背面まで見せることが出来ます。 ターンテーブルは安心のワンストップ機能付!
用途自社商品や小物類の展示に。ショールームに。 幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)920 直径(Φmm)ターンテーブル天板:420 回転速度(r/sec)1回転約40
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷