材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレス製ターンバックルです。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-1003
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)98
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)45
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)74
寸法L2(mm)205
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
エスコ品番EA638SH-108
ねじ径M8
サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
エスコ品番EA638SH-106
ねじ径M6
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
エスコ品番EA638SG-110
ねじ径M10
1個
¥3,550
税込¥3,905
欠品中
エスコ品番EA638SG-112
ねじ径M12
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-105
ねじ径M5
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-208
ねじ径M8
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-116
ねじ径M16
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-108
ねじ径M8
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-208L
ねじ径M8
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
エスコ品番EA638SH-108L
ねじ径M8
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様最小値(mm):150
エスコ品番EA638SH-206L
材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304
寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6
ねじ径M6
破断荷重(kN)11
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-106L
ねじ径M6
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-210
ねじ径M10
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-212
ねじ径M12
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-206
ねじ径M6
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-106
ねじ径M6
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質SUS304ステンレス
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ