ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード