1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)17.7
質量(g)290
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様ウィングノブ
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
適合車種Honda XL 700 V Transalp (RD13) (2008-2012)
1個
¥3,798
税込¥4,178
36日以内出荷
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
寸法F(mm)10.8
適合板厚(mm)2.5
寸法D(mm)9.8/11
寸法B(mm)7.9/8.7
寸法C(mm)2
スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)22
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板厚(mm)1~2
使用箇所タイヤハウス・アンダーカバー
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥229
税込¥252
6日以内出荷
板厚(mm)3.5~5
使用箇所アンダーカバー・F/Rバンパー
穴径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
仕様同番
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)13
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
材質SUS630
B5.8
F2.5
G1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいブルゾン。
3D設計による抜群の機能性と着心地。
独自開発の立体パーツ構成ムービンカット。
腕、肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ/ターンポケット/胸ペン差し/袖ペン差し(ツイン)/マチ付ポケット/胸サブポケット
帯電防止
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色グリーン×ライトベージュ
混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35
色番15
胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)ツイル ポリエステル75・綿25
タイプ:ミッシィ(7~17号)
裾に向かって細くなるテーパードシルエットで、足首が見えるすっきりとしたバランスが美脚効果を期待できるパンツ。
フロントのタックが自然な立体感を演出します。
適した布地:中肉程度の布地(チノ/ソフトツイル/ストレッチデニム/綿麻など)
裏布(ポケット袋布):スレキ、裏地などの薄手の布地
仕様適した布地:やや薄手から中肉程度のソフトな布地(綿麻/レーヨン混/ジャカード/シャンブレー/しわ加工綿/綿レース)
タイプミッシィ
サイズ(号)9~23(普通体~大きいサイズ)
1袋
¥899
税込¥989
7日以内出荷
自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
トラスコ品番666-9961
グリーンマーク認定
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!
仕様フード取り外し可能、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、ターンポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100、中綿入り
生地表地:ポリエステルリップ
働く女性をキレイに見せるニューシルエット。
仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、ターンポケット、袖ペン差し(ツイン)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン
規格JIST8118適合
機能ムービンカット、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
名入れ可
スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする。すそが上がりにくい。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
仕様ムービンカット、脇ポケット(ターンポケット)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)、ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ
種別長袖ブルゾン
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
仕様右胸ファスナー付きポケット、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て)、ポケット釦
混率(%)(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
仕様右胸ファスナー付きポケット、カフスドット釦、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、カフス内部ジャージ付、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て・袖口)、ポケット釦
混率(%)(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)
寸法(mm)130×195×50
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
動きやすさ抜群のベーシックモデル高視認性ウエア。
腕が動かしやすいスイングスリーブ機能付高視認性ウエア。
機能スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)
仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、胸ペン差し、ターンポケット、サイドシャーリング、ペン差し(ツイン)
種別長袖ブルゾン
材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン
シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。
機能性と着心地を両立させたハイテクスリーブを採用。危険の多い夜間、屋外で働く作業員のユニフォームなどの安全性向上に優れた効果を発揮します。
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
仕様IDハンガー、右側ファスナー付ポケット、2WAYカラー、機能設計、Wカフス仕様、袖ペン差し、ターンポケット、ラグランスリーブ、ハイテクスリーブ、氏名片布付、反射材、両脇ポケット、右胸ポケット(IDハンガー付)
種別長袖ブルゾン
材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン
エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
アイトス独自の動きやすいカッティング技術(スイングスリーブ)。腕、肩部分と身頃を一体パーツにすることで驚異的な動きやすさを実現。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号17 103 009
関連キーワード