「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
ダイオクールホワイトネット1020SW(カラミ織) 白黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
仕様周囲テープハトメ加工
色白
テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000
ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
反射タイプの遮光材で高い遮熱性をもち、葉面温度や地温の上昇を和らげます。
また、黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少なく、鉢棚やミニ温室の遮光材として最適です。
用途熱線を反射するので、遮光だけでなく遮熱性にも優れた高品質遮光遮熱資材。農業用以外にもレジャーや省エネにも効果的。
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。
網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。
カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。
5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具
サイズ(cm)14×10×4
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様ラッセル織
タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別ラッセル編
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
材質(ハトメ)アルミニウム
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様バックライト付
付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番250-5631
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)約200(電池含む)
電源9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能0.1℃
精度(℃)読取値の±1.0℃
保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)-10~60
機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料ABS(抗菌仕様)
応答時間0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモバイル
使用周囲温度(℃)0~50
データメモリ(点)99
使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番1-5621-01
温度表示方式デジタル
特性防水
測定視野径(Φmm)Φ25/300mm
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
質量(g)440
サイズ(mm)33×40×5
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。
種類はさみ式吊り具
幅(mm)30
色黒
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×4×13
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート
材質(ハトメ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード