280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 100 mW●パッケージタイプ: SOD-923●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 600mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 10μA整流ダイオード、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤●コード番号:223-6335 アズワン品番65-7247-38
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6369 アズワン品番65-7247-25
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ROHM の 820 nm 不可視レーザーダイオードは、主にモーションセンサや 3D 深度センサに使用されます。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:820nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6359 アズワン品番65-7247-27
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤 アズワン品番65-7247-36
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
6日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 35μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●低順方向電圧 高電流過負荷容量 小型モールドタイプ(PMDE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-457●ピン数: 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSMD5.●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 50μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
999 税込1,099
7日以内出荷

関連カテゴリ