103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 7.62mmTVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 48.3V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 83A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
700 税込770
欠品中

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。 適合DC12V車専用 全長265mm コード長さ(mm)265 入数2個
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 40A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
5日以内出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷



逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能 長さ(mm)24 直径(Φmm)10 定格電圧(V)48ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)8(dc)、5(ac) 光度(mcd)1180 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球ベースBA9s
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷



仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1リール(250個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 40A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●幅 3.95mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷


方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(850個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(850個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷


ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.18 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520 最大連続順方向電流(A)48
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 84V●最小ブレークダウン電圧 44.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 40V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 48A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 648V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 548V●最小ブレークダウン電圧: 380V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 342V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 0.8A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMT双方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 548V。最小ブレークダウン電圧 = 420V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AE。最大逆スタンドオフ電圧 = 342V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 2.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 5.6mm。過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、1V5KEシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 1 msでのピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 標準I ;sub>R ;/sub>: 1μA 10 V以上 UL認定: UL #E210467
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷


仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)16 直径(Φmm)6.1 定格電圧(V)48ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 視野角45° 定格電流(mA)9 光度(mcd)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1個
1,530 税込1,683
5日以内出荷