用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)90
ホース外径(Φmm)96
寸法(mm)外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AU
ダクト径(Φmm)125
仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
適合機種SUASP1GS、SUASP1GT
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986
適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)4.7
径(Φmm)125
長さ(m)5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)210
ホース内径(Φmm)125
ホース外径(Φmm)131
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。
トラスコ品番555-0795
幅(mm)1510
高さ(mm)1025
奥行(mm)820
電源(V)三相200
口数1口
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2
本体寸法(mm)奥行820
本体寸法(mm)高さ1180
所要圧縮機(kw)3.6
本体寸法(mm)幅1210
首振りなし
消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26
標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-5~60
構造P型ホース+断熱材
材質硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)
適合ホース径(Φmm)125
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
外径(Φmm)125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
適合:SR-P20YE6・SR-P20YTE6・SR-P40YTE6・SR-P60YTE1
トラスコ品番453-3321
質量(kg)1
口径(mm)125
1本
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
1台
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
関連キーワード