車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番381-4700
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
穴径(Φmm)9.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。
耐荷重(kg)102/個
トラスコ品番381-4491
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
適合レールN20HR
吊車複車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番849-6897
吊車複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4751
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688
材質スチール(FCD450)
質量(kg)0.2
穴径(Φmm)11
適合レールN20HR
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
付属品連結プレート
トラスコ品番381-4726
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
穴径(Φmm)9.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
仕様一連用
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品連結プレート
トラスコ品番381-4661
材質スチール(SPHC)
質量(kg)1.2
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)9.5×14長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
トラスコ品番381-4505
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
適合レールN20HR
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番381-4521
材質スチール(SPHC)
寸法(mm)W44×H55
質量(kg)0.2
適合レールN20HR
ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番849-6773
種別シャックル付単車2型
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)450
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途複雑なカーブのある工場のラインに。
材質スチール(SS400)
全長(mm)2430
取付穴9×20長穴
取付ピッチ(mm)607.5
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用
全長(mm)105
トラスコ品番125-0176
種別ツール単車2型
材質ステンレス
質量(g)400
耐荷重(kg)40
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
トラスコ品番849-6898
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質ステンレス
種別ツール複車2型
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番381-4483
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
耐荷重(kg)51/個
適合レールN20HR
吊車単車
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
トラスコ品番849-6875
吊車単車
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0311
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
品名ドアハンガー用エプロン
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番381-4645
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)9.5×14長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
寸法A(mm)25
材質A6063S-T5 アルマイト
色シルバー
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐための金具。
トラスコ品番241-9327
寸法(mm)(D')163
質量(g)800
寸法d(mm)80
寸法a(mm)200
寸法B(mm)50
寸法C(mm)12
寸法G(mm)17
寸法(inch)(F)W3/4”
適合レール5号
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途木製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番241-9301
質量(kg)2
寸法F(mm)162
寸法E(mm)110
板厚(mm)4.5
寸法P(mm)70
寸法M(mm)65
寸法N(mm)70
寸法G(mm)52~85
寸法Q(mm)13.0
適合レール5号
H(mm)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0299
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.2
品名単車
耐荷重(kg)30
耐荷重30(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
トラスコ品番381-4742
材質スチール(SPCC)
質量(kg)0.1
板厚(mm)1
適合レールN20HR
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番855-8689
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.29
品名ツール単車
耐荷重(kg)100
適合レールN40-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用
トラスコ品番787-0451
材質スチール(SS400)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。
仕様M8皿ボルト・特殊ナット付
トラスコ品番166-0209
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
品名エプロン
寸法F(mm)70
寸法e(mm)86
板厚(mm)2.5
寸法P(mm)50
寸法M(mm)50
寸法g(mm)40~55
寸法q(mm)11
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
レールの端部を隠す場合に適しています。
用途レール端部の目隠し
トラスコ品番787-0515
材質スチール(SPCC)
質量(kg)0.05
品名ドアハンガー用サイドカバー
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ