投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
色シルバー
奥行(mm)318
間口(mm)360
投入口幅(mm)341
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:36
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
トラスコ品番520-9099
材質スチール
質量(kg)26.8
色ネオグレー
高さ(mm)880
奥行(mm)380
間口(mm)900
寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20
人数12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
質量(kg)2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1
仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途郵便物の受け取り。
トラスコ品番162-3726
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)350
奥行(mm)200
間口(mm)370
投入口幅(mm)345
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:51
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021
材質本体:ステンレス(SUS304)
色グレー
高さ(mm)120
タイプ屋内仕様、壁付・埋込
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(扉)アルミダイカスト
投入口幅(mm)332
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:27
取出口前
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
高さ(mm)360
タイプ屋内
奥行(mm)318
投入口幅(mm)36
錠前静音ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:341
取出口前
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。
セット内容アンカー(M8)
幅(mm)450
高さ(mm)1850
奥行(mm)515
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード