108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。
厚さ(mm)12 シリーズトリニティ 長さ(mm)1818 幅(mm)178 仕様低VOC、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、汚れに強い 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 加工(縁)四辺本実加工、四周R面取り 表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(10枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。
用途戸建用一般床材。 厚さ(mm)12 シリーズハピアフロア 銘木柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工! 機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。 広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4 基材MDF 表面特殊オレフィンシート 工法吸着 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(12枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です
長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)12.3 寸法(mm)147×905 基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り 対応床暖房、ホットカーペット、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法直貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1ケース(24枚)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ 床暖房対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法木造戸建て住宅捨て張り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引きずり傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車椅子もご使用いただけます ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 寸法(mm)303×1818 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り 対応床暖房、ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法捨て張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1ケース(6枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー トラスコ品番849-3684 セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット 寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴) 有効開口(mm)555×555 蓋材切断寸法(mm)572×572 適合厚さ(mm)12
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

種別一般住宅用洋風床材 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 シリーズコンビット 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床材の幅を455mmにし、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まり。 従来の床材(幅約303mm内)で起こりやすかった継ぎ目や表面でのシミ・汚れ等が発生しにくい仕様です。 表面はアンモニアや薬品に強く基材には耐水合板(タイプI)を採用しています。
厚さ(mm)12 シリーズアトムワイド455 長さ(mm)1818 幅(mm)455 仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、アンモニアに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材合板 適合規格4VOC 工法捨貼工法 表面仕上げ抗菌加工・UV硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6mm厚の薄型設計 捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。 木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット 仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材MDF 適合規格4VOC 表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304 仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部) 寸法W1(mm)558 寸法W2(mm)600 寸法W3(mm)578 適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3526 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.2 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3762 セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)3.2 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)615
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×500×15 適合厚さ(mm)15または18
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3761 セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)2.1 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)406
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3525 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.6 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3529 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.4 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3527 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)1.8 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3530 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)2.1 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3528 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.7 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

長さ(mm)910 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 厚さ(mm)6 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)13.8 基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床材の上で固まっても簡単にふきとれるDK接着剤ECO簡単ふきとりタイプとシックハウス症候群等に配慮した低VOC仕様のDK接着剤ECO
用途フローリング・床材~床用施工・メンテナンス部材~捨て張り工法用ボンド 長さ(mm)390 幅(mm)65 厚さ(mm)65
1箱(12個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

床材の上で固まっても簡単にふきとれるDK接着剤ECO簡単ふきとりタイプとシックハウス症候群等に配慮した低VOC仕様のDK接着剤ECO
用途フローリング・床材~床用施工・メンテナンス部材~捨て張り工法用ボンド 長さ(mm)360 幅(mm)225 厚さ(mm)245
1箱(12個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ 長さ(mm)3940 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(8枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ 長さ(mm)3940 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(8枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)144 厚さ(mm)12
1箱(7枚)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)144 厚さ(mm)12
1箱(6枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(9枚)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ 長さ(mm)3640 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(8枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。広幅デザインによる優雅で深みのある和のたたずまいを演出します。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPC広巾えんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)303 厚さ(mm)12
1箱(3枚)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(8枚)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(9枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)144 厚さ(mm)12
1箱(7枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)106 厚さ(mm)12
1箱(8枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷