軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6786
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)1.2
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8684
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.854
品名複車 車のみ
寸法d(mm)75
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)150
寸法b(mm)43.3
適合レール4号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様扉重量250kgまで(2個吊り)
トラスコ品番479-9135
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.32
適合レール4号
吊車複車
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6787
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)1.6
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。
材質ステンレス製
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
耐荷重(kg)150(1個吊当り)
材質スチール製
適合号数4号
吊車複車
鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。
耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)
トラスコ品番241-6395
材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
質量(kg)0.6
車輪径(Φmm)50
タイプ複車(直線移動用)
車輪幅(mm)7
吊車複車
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
トラスコ品番125-0172
種別ツール複車2型
材質ステンレス
全長(mm)112
質量(kg)1
耐荷重(kg)125
適合レール4号
耐荷重(kg/個)125
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。
仕様M8皿ボルト・特殊ナット付
トラスコ品番166-0209
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)380
品名エプロン
寸法F(mm)70
寸法e(mm)86
板厚(mm)2.5
寸法P(mm)50
寸法M(mm)50
寸法g(mm)40~55
寸法q(mm)11
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。
トラスコ品番166-0233
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)360
品名プレート
寸法d(mm)60
寸法A(mm)137
寸法F(mm)M14
寸法C(mm)12
寸法b(mm)32
寸法g(mm)10
適合レール4号
寸法D'(mm)116
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番498-3181
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.4
適合レール5号
耐荷重(kg/個)250
吊車複車
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
関連キーワード