用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)合成樹脂10
切断能力(mm)木工10
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)85
付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105
質量(kg)1.4
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)30
仕様(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード