420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
8,970 税込9,867
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

JTC7232 ダイスソケット 3/8×25 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2 外径(Φmm)38
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています 適合タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質SK5/焼入硬度 HRC57 外径(Φmm)43
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イチネンアクセス六角ダイス
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。 材質合金工具鋼
1本
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)六角ダイス
エコ商品
EZ46A4用圧縮六角ダイス。圧縮アタッチメントEZ9X302で使用。電動だからスピーディ、油圧だからパワフル。
用途銅管圧縮端子の六角圧縮。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.31MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,620 税込7,282
当日出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 材質合金工具鋼(SKS) 厚さ(mm)13 ねじピッチ- ねじの種類PT 外径(Φmm)38 二面幅(mm)-
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(14個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 加工ねじメートルねじ タップの等級P3級
1セット(14個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×25mm トラスコ品番853-4675 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×20mm トラスコ品番853-4673 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm アズワン品番65-2233-25
1セット
8,670 税込9,537
当日出荷

1個
6,620 税込7,282
当日出荷

1個
6,620 税込7,282
当日出荷