「ダイス m12 1.75 38」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス) ワルターダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)ワルター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス) ワルターダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)ワルター
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 (左)ダイス イシハシ精工パック入 (左)ダイスイシハシ精工
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
用途一般鋼用の左雄ねじに。
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.44MB)
メートルねじ用ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。関連資料(1.44MB)
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径 TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径TRUSCO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(40件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料(1.44MB)
ねじ切りダイス(38mm) TONEXねじ切りダイス(38mm)TONEX
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2外径(Φmm)38
タップダイスセットM-320 ライトタップダイスセットM-320ライト
99,980税込109,978
1セット(59個)
翌々日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス左ねじ用 D LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
取扱停止中
高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
パック入 ダイス (ミリねじ) イシハシ精工パック入 ダイス (ミリねじ)イシハシ精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS2)ねじの種類M
ダイス 38径 イシハシ精工ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
左ねじ丸ダイス メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじ丸ダイス メートルねじ・並目イシハシ精工
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(並目)用。
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら