74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷



YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ 左ねじ用●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:3●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8894 アズワン品番67-5572-03
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

並目。
材質HSS ダイス外径(Φmm)25 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
用途一般鋼用の左雄ねじに。
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルハイスダイス
ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPO
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2988 セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本 質量(kg)7 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 加工ねじメートルねじ タップの等級P3級
1セット(14個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(14個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSD
エコ商品
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。 ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.03MB) 加工ねじメートルねじ
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)