22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。 適合機種TKC-1200 パイプ径(Φmm)32 全長(cm)18 質量(g)145 トラスコ品番408-9880 品名多目的ノズル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32 適合機種TKC-1200 質量(g)110 品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm)234×1095×250 質量(kg)2.2 集塵容量(L)0.35 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9855 適合機種TKC-1200 質量(g)31 品名コーナーノズル パイプ径(Φmm)32
1個
999 税込1,099
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

仕様ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセット トラスコ品番859-0207 質量(g)60
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9898 適合機種TKC-1200 質量(g)50 品名サクションブラシ パイプ径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ブラウン(グレーに近いブラウン) 使用工具プラスドライバー,手袋 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷