26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス潜水用ウェイト
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質 シルバー 質量(g)- 長さ(cm)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリーンクロス潜水用ベルト
落ちにくく、耐久性があり、操作が簡単で便利です。潜水ウェイトを取り付けて使用します。130cmと160cmのサイズをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質ベルト:ナイロン、バックル:304ステンレススチール 質量(kg)- 種類ベルト
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)570×135 松吉医科器械コード23-3361-11
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)1000 シリーズGF
1個
1,034 税込1,137
当日出荷

フラスコダイバーリング アズワン 動画あり
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋳鉄製 主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)500 シリーズGF
1個
649 税込714
当日出荷


ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能保温:断熱型 身長(cm)185 ウエスト(cm)115 型式承認番号4722号 浮力(kg)有する
1着
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プールの授業や水泳教室などで水中にリングを浮かばせたり、しずめたりと楽しい授業を演出、また水に慣れるための基本練習としてもご使用いただけます。
セット内容内径65cmカラーリング3本(青・赤・黄各1本)、ウエイト6本(青・赤・黄各2本)、クリップ×6個 材質リング:ポリエチレン、ウエイト:スチール・PVC、クリップ:POM 寸法(mm)リング:18×内径650、ウエイト:直径17×長さ340 質量(g)リング:210/本、ウエイト:330/本、クリップ:10/個
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テラセーフティリング SR
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)2000 シリーズGF
1個
2,189 税込2,408
当日出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグロ、ヒラマサ狙いのキャスティングに。フルタングステンウエイトのダイビングペンシルです。
質量(g)100 適合フックオーナー社スティンガートリプルフックST-66 #3.5/0~#4/0 サイズ(mm)190
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグロ、ヒラマサ狙いのキャスティングに。フルタングステンウエイトのダイビングペンシルです。
質量(g)80 適合フックオーナー社スティンガートリプルフックST-66 #3/0(6.9g)x2、スプリットリング:オーナー社ウルトラワイヤーP25 #8(1.12g) サイズ(mm)160
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトムレンジ攻略型ダイビングミノー!。"巻いて潜らせる"のではなく"沈めて浮かせない"ためのダイビングリップとヘビーウエイト。本流域をメインフィールドとして使用することを考えsukari 50SS Deepをスケールアップしました。より流速の速い場所や水深のある所へのアプローチが可能になりました。得意の底波ドリフトで、川底の石の裏に定位している神経質な大型魚に対しピンポイントでアピールします。
仕様【誕生日】2014/03/10 種別シンキング 全長(mm)60 質量(g)8 フックST-36BC#10(スイベル式フックハンガー仕様) リングサイズ#2
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 ドラッガーMX
求めるのは「さらなる飛距離とキレのある操作性」軽量設計のこだわり湾岸ショアジギングロッド。【93ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。ショートレングスなのでジグを軽快にシャクることができる。しなやかな調子のため、背面を広くとれない釣り公園や、狭い堤防でもキャストしやすい。女性や子供にも最適。【100ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。遠投性とルアー操作性を両立するレングスで、場所やルアーを問わずオールラウンドに扱える。【96M】3kgクラスまでの青物を、40g前後のジグやブレード、140mmまでのミノーで狙うのに最適なMパワーモデル。取り回しがよいショートレングスなので軽快にキャストを続けることができる。ミノーや鉄板バイブレーションなどの理想のアクションを引き出す調子。【103M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。足場が高い堤防でのショアジギングを念頭に開発。遠投性とルアー操作性を高次元で兼ね備える絶妙なレングスとなっている。軽快にキャストを続け、足元までルアーをきっちりとトレースできるのが魅力。【106M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。遠投に特化したロングレングスで、横に並ぶライバルよりも更に沖へアプローチしたいアングラーに最適。ロッドの重量バランスが良いので、ロングレングスながら難なくジグをシャクることができる。【96MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグを軽快に操って誘い出すMHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグやブレード、ミノーなどで狙うのに最適なMHパワーモデル。釣り公園や堤防、地磯まであらゆるフィールドに対応。釣り場やルアーを選ばないオールラウンドモデル。【96H】10kgクラスの青物を100g近いジグを駆使して誘い出し、捕らえるパワフルなHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100H】10kgクラスの青物を190mmまでのダイビングペンシルや、80g前後のジグを駆使して捕らえるパワフルなHパワーモデル。ルアーを選ばない調子とレングスによって、ミノーやヘビーシンキングペンシルにも対応。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【103MB】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。ウエイトを乗せやすいブランクにより、ベイトリールでのスムーズなキャストを実現。ルアーをシャープに沖まで送り届ける。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、巻き心地の軽いブレードなどはもちろん、引き重りしがちな鉄板バイブレーションなども快適にリトリーブできる。【106MHB】5kgクラスまでの青物を、190mmまでのダイビングペンシルや80g前後のジグを駆使して捕らえるMHパワーモデル。ウエイトを乗せやすく粘りのあるブランクにより、大型のルアーでもスムーズなキャストを実現。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、大物の引きをロッドの粘りで封じ込め、リールで力強く巻いて寄せることができる。【107HB】10kgクラスの青物を、190mm前後のダイビングペンシルや大型のミノーなどで誘い出して捕らえるハイパワーモデル。長めのレングスと荷重移動のスムーズなブランクによって、体に無理な力をかけることなく、重量級ルアーの遠投を実現し、ルアーを自在に操ることができる。
継数(本)2
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テイルウォークライズシューター SSD
ショアジギングとプラッギング、双方を高いレベルでこなすショアソルトロッド。王道のショアジギングはもちろんのこと、ダイビングペンシルやポッパーといったショアプラッギングにも完全対応。ショアからのジギングとプラッギングを、これ一本でこなせる高いバーサタイル性能を付与したモデル。強度を優先することにより崩れがちなロッドバランスもブランクス自体の重心のとり方に注視しつつ、。グリップにアルミパーツを配することにより解消。一日中ひたすらにキャストを繰り返すアングラーの身体にかかる負担を最小限に抑え、。そのハイバランス設計の恩恵でライトかつシャープな振り抜け感を実現。ライトからヘビーモデルまで、ナブラを撃ち抜く者(ライズシューター)たちに自信を持ってお贈りする全7機種。
寸法L1(mm)640 寸法L2(mm)400 グリップタイプA
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Monsterfin70S
誘って、掛けて、止める。Monsterfin70Sは7ftのシャローに潜むデカマサや、GTなどを根から強引に引き剥がすために。開発されたショートキャスティングロッドがMonsterfin70Sです。開発コンセプトは”掛けて止める”。既存のダイビングペンシルに加え、ルアーをジャーキングしたり、シンキングペンシルを。 アクションさせるために開発を 進めてきたショートロッドです。 。大型のプラグから180g程度のシンキングペンシルまでをフルキャスト可能であり、。ロッドが短く、軽いためルアーをジャークしやすい設計になっています。また、バットパワーは Laulau83GTSよりも断然強い設計になっており、大型青物のランに耐える強靭なバットセクションになっています。 破断強度は圧倒的な20kg(工場ベース)。アンダーキャストなどが必要になって くるようなシチュエーションでもアンダーキャストがしやすい設計です。このロッドはビッグプラグのクロマグロゲームや、シャローの大型ヒラマサやGTの突っ込みを制するために開発された専用ショートロッドです。ルアーを長時間アクションさせる際の操作性・軽量さ、大型プラグのキャスト性能、魚に。プレッシャーを与えられるブランク性能を徹底的に追求しました。オフショアの釣りでも、バスやシーバスフィッシングのようにルアーをジャーキングしたりトゥイッチしたり、。自分でマニュアル感を楽しみながらキャッチしたいというのがMF70Sの開発のきっかけでした。 。一般的なオフショアロッドは8ft台のロッドが多く、長く取り回しが悪く重いため、。長時間のルアーのジャーキングアクションには向かないロッドが多いと思います。MF70Sはロッドウエイトも軽く、レングスも短いため、ジャーキングをし続けることが可能です。もちろん、あくまでもキャスティングロッドであるため、 キャスト性能を確保するためにティップセクションは。Laulau83GTSのようなしなやかさを確保することで、 ブランクスの反発力を最大限に利用してルアーを遠方に送り出すことが可能です。また、掛けた後も強靭なバットセクションでシャローでもプレッシャーをかけられ、イニシアチブを取れる ロッドにしました。ショートロッドなのでファイトが楽なのも特徴です。 もちろんクロマグロなどの100kgクラスでも問題なく使用可能です。MF70Sは単なる剛竿ではなく、魚をかけにいく、攻めるためのオフショアショートロッドです。大型ミノー などをジャークした際に入力したチカラがルアーにダイレクトに伝えるシャープさも兼ね備えています。これで入力したチカラをマニュアル感満載で伝えることが出来るので思いのままの誘いが可能です。リールに関してはガイドがMN40を採用しているため、飛距離の観点からはSTELLA14000番から18000番 までが使いやすいように設計されています。水深20m以下のシャローエリアで19.5kgの大型のヒラマサをキャッチした際はPE10号、STELLA18000 番をほぼフルドラグでキャッチしました。シャローのヒラマサのシイラパターンやGTのシャローゲームでは、走らせる釣りではないので14000番に10号165mでも良いと考えています。ドラグ15kgで も余裕のあるファイトが可能です。MF70Sは慣れるまでは飛距離を出すのに苦労するかもしれません。それはショートレングスロッドであるということと、ブランクスの硬さにあります。キャスト距離を稼ぐため にはティップセクション#1のブランクの反力を最大限に引き出してあげる必要性があります。しっかりと ルアーのウエイトをブランクに乗せてあげると想像以上の飛距離を達成出来るはずです。また、南米を中心とした淡水のビッグゲームにはLaulau83GTSよりもMonsterfin70Sの使用を推奨します。理由としてはボートでのファイトのシチュエーションが多く、大型の魚が多いためショートロッドの方がファイトがしやすいからです。
仕様PE:6-12号 全長7.0ft 質量(g)キャスト:70-180、ロッド:327 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG) 継数(本)3 仕舞(cm)77 ドラグ力(Kg)15
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷