20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

高離型性、持続性が有ります。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8488 材質/仕上フッ素、シリコーン 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ノンシリコーンタイプです。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8489 材質/仕上フッ素 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイキン工業ダイフリー
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。 トラスコ品番413-5604 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に トラスコ品番759-7444 淡黄色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~200 主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)
エコ商品
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。 トラスコ品番224-1278 淡黄色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.101L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ベースになるシリコーンは耐熱・耐寒性に優れているので、幅広い温度範囲で良好な離型効果を発揮します。 また、カスを生成することもないので、成形品の仕上がりが良好です。 シリコーンは化学的に不活性ですから、金型や成形品を腐食・膨潤・変形させたりすることがありません。 エマルジョン型離型剤は、特に希釈安定性に優れています。 水で希釈して使用できるため、作業性、経済性に優れ、また安全衛生上の制約もほとんどありません。 ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤など幅広い用途に使用できます。
乳白色 pH5 イオンアニオン/ノニオン 比重(25℃)1 不揮発分(105℃×3h)37% 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)(基油25℃)1000
1本(1kg)
5,598 税込6,158
欠品中

全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 無色 規格米国食品規格認証(+++++) 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。 材質SUS304
1台
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。 使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10~20nm
1本(180g)
5,998 税込6,598
欠品中

フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など pH4.0 比重1.02(25℃) 粘度低(~1000mPa・s) 不揮発分30%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)