431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)6~10 トラスコ品番161-4971 材質/仕上本体:スチール 質量(g)300 電源CR2032(テスト用付属) 換ワッシャ(枚)0 ロッド数9 広範囲精度(μm)12 測定子の有効ストローク(mm)0.7 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0 換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511 指示の安定度2μm 広範囲精度(μm)5 隣接精度2μm アンビル9本
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm)0.01 広範囲精度(μm)12 隣接精度5 アンビル9個付 繰返し精密度(μm)3
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm)0.01 全長(mm)265(ハンドル部含む) 最小表示(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック
RoHS
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
1台ほか
82,980 税込91,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に 目量(mm)0.01 材質(本体)スチール タイプダイヤルゲージ付 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3 硬度HRC58~62
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1セットほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テクロックレバーテスト
RoHS
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型 種別レバー切換形 質量(g)50 寸法H(mm)7 目盛0~40~0 寸法F(mm)79.3 寸法D(mm)22.4 寸法E(mm)47.3 寸法B(mm)15.3 寸法C(mm)14 目盛仕様0-40-0 寸法G(mm)5 戻り誤差(μm)4 測定子部品コード:ZS-700 寸法A(Φmm)28.4 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 指示誤差(μm)10目盛:5 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
RoHS
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 直径(mm)Φ7.9
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース 材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス 寸法(mm)77×39×25 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)44 外枠径(mm)38.5 目盛仕様0-40-0 本体サイズ(mm)77×39×25 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)13 材質(ステム)真ちゅう、ステンレス 1/10回転隣接誤差(μm)5 材質(外枠)アルミ 特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可) 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 目盛仕様0-40-0 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番513-304-10H 指示誤差(μm)10目盛:5 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷


INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。 材質軸受部:宝石軸受
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
目盛面が測定子に対して垂直についています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛(mm)0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.013 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
目盛面が傾斜しています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛(mm)0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.013 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷