引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)100
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.5
消費電力(W)520
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
その他冷却剤ボンベ別売り
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)100
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.5
消費電力(W)520
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。
材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド
質量(g)316
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材コンクリート
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等
使用機械セーバーソ―
関連資料(4.73MB)
ACプラグ端子にかぶせるキャップセット。
持ち運ぶ際PCや他の機器をプラグ端子で傷つけないよう、バッチリ保護できます。
キャップ10個入り。
対応機種2ピンプラグのACケーブル
適合プラグ2P
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色マットブラック
対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
キー方式Cherry MX 茶軸 (tactile feel)
キー数108キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)
質量(kg)1.2
インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
ケーブル長(m)1.5(直付)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く)
スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ
ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)
対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
インターフェースUSB
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.7
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く)
スイッチCherry MX 茶軸 (tactile feel)
ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)
対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
インターフェースUSB
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
馬毛100%使用、毛足30mm キーボード専用ブラシ Made in Japan。
馬毛は静電気が起こりにくいという特長があり、毛先が細くあたりがソフトなのでキーボードのメンテナンスに最適です。
毛丈は馬毛の柔軟性と弾力性を活かすのにベストな30mmとし、キーの隙間をスムーズに掃除できるよう横長でコンパクトなデザインにしました。持ち手にも天然木を採用した使い勝手の良いブラシです。(Made in Japan)。
厚さ(mm)30(毛丈)
色ベージュ
毛丈(mm)30
毛材馬毛100%
対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボード
グリップ部(mm)約40×約30
除電性能×
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ