仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484
トラスコ品番828-3907
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合本体TS890A型他用
長さ(mm)30
タイプ右レバー用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
主な適合純正品番45520-300-000
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)
寸法A(mm)33.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)60
寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)200以上
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
規格WB95-99
部品名称ダイヤフラム
関連資料(0.9MB)
図解NoGS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.9、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MBS267V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、MB360B 駆動部、付属品部品_No.5、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ダイヤフラム_No.9、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.30、MDJ7000G-26 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.6、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKB2402U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2611EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5など
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
規格WB95-89
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)
図解NoMLC3501R(14) キャブレタ部品_No.5、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.13、CSR311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.12、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.13、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.5、CSR311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100T キャブレタ部品_No.13、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.12、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、NST3030M キャブレタ部品_No.13、MCV351-125 キャブレタ部品_No.5、CSR310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST310S-CW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CST キャブレタ部品_No.13、CSR351S(14) キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.5、CSR311M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.5、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.13、CSR311S-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.13、CST310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CSR310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.5、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.13、CST310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CSR キャブレタ部品_No.13、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.13、CST311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
規格WB95-614
部品名称ダイヤフラム
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoGKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ダイヤフラム_No.6、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.6、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.4、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.6、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.42MB)
手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器
材質ゴム
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)8(押上)8(吸込)
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000
駆動方式手動式
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.12MB)
主な適合純正品番45520-MG7-006
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ