酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
接続口径(Φmm)10
材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
アズワン品番1-5052-02
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)164×90×141(突起部除く)
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)40
到達圧力(kPa)16
最大吐出圧力250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)4
最大風量(L/min)5.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
電圧(V)100
電源AC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01
材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM
寸法(mm)90×361×141
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)100W
吸入吐出口径(mm)Φ6
加圧圧力(kPa)50
排気量(L/min)16
到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。
油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。
ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~ 40
圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)
排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14
吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)
全負荷電流(A)0.5
使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。
メーカーでの3年間保証付きです。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
幅(mm)243
高さ(mm)198
奥行(mm)243
電圧(V)100-120
電源AC
到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h
排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38
吐出口径Φ10mm(外径)
アズワン品番1-2415-01
吸込口径Φ10mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥469,800
税込¥516,780
63日以内出荷
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。
仕様サーマルプロテクタ付
トラスコ品番398-1550
幅(mm)142
質量(kg)7.3
高さ(mm)202
奥行(mm)288.5
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)1000
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)137
奥行(mm)88
定格電圧(V)AC100
使用限界温度(℃)40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
耐久性耐久時間/9000時間以上
トラスコ品番398-1584
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
アズワン品番1-9198-01
吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
仕様サーマルプロテクタ付
幅(mm)388
質量(kg)37
高さ(mm)274
奥行(mm)523.6
電圧(V)200
電源AC
吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210
奥行(mm)130
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
吐出口径Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吸込口径Φ8mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
幅(mm)121
高さ(mm)145
奥行(mm)247
電圧(V)100-120
電源AC
到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)100h
排気速度(50/60Hz)(L/min)11/14
吐出口径Φ10mm(外径)
アズワン品番1-2879-01
吸込口径Φ10mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度High:30L/分 Low:20L/分
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min
到達真空度100hPa
電源AC100-120V (50/60Hz)
本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145
本体質量(kg)5
仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
¥229,800
税込¥252,780
48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min
電源AC100-120V (50/60Hz)
本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170
本体質量(kg)6.7
仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
¥356,000
税込¥391,600
48日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-08
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。
種別マノメーター付減圧調整器
アズワン品番1-2879-11
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。
ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。
大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。
AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)
排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38
ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)
容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)
保護等級IP42(真空ポンプ)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
仕様真空ポンプステージ数:2段式
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)1000
主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。
ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。
仕様(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h
質量(kg)11.5
サイズ150×370×375mm
電圧AC100~240V
口径(Φmm)(吸・排気)8
排気速度(L/min)(最大)22
到達真空度2mbar
アズワン品番4-1796-02
1個
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
排気速度(L/min)(50Hz時)22
到達圧力(kPa)10
加圧圧力(kPa)100
ポンプヘッドアルミニウム
接続口径9mm チューブフィッティング付き
電源AC100V 50/60Hz
仕様●最大稼働圧力:0.1MPaG●ダイアフラム:ネオプレンゴム●外形寸法・質量:W110×D261×H204mm・7.1kg
1台
¥209,800
税込¥230,780
43日以内出荷
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46(実効)
到達圧力(kPa)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
吸・排気管径(Φmm)(口径)10×6(G1/4)
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用
仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧・ブラシレス
流量1.7L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用
仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧・ブラシあり
流量1.7L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。コネクターが付属します。
用途液体用
仕様耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプブラシレス
流量200mL/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用
仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧吸引・ブラシあり
真空到達度-40kPa
流量1.3L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用
仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧吸引・ブラシレス
真空到達度-40kPa
流量1.2L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。
用途液体用
仕様耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプブラシあり
流量300mL/分
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックス
コード269380
アズワン品番65-0566-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
加圧圧力(kPa)100
ポンプヘッドアルミニウム
接続口径9mm チューブフィッティング付き
電源AC100V 50/60Hz
関連キーワード
1
2
3
次へ