ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0
面取(mm)R0.4
材質ダイヤモンド焼結体(PCD)
刃数1
表面処理ノンコーティング
適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇
刃径公差(mm)0~-0.030
関連資料技術情報はこちら(149MB)
刃数1
材質DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35
材質超硬合金
刃数2
表面処理ダイヤモンドコーティング
外径許容差(mm)0~-0.02
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
材質超硬合金
刃数2
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着
粒度#100
表面処理電着ダイヤモンド
関連資料技術情報はこちら(75MB)
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
材質超微粒子超硬
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質超硬
刃数2
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番486-9068
寸法(mm)APMXS:5
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)3
寸法LN(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)2.85
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番488-5256
寸法(mm)APMXS:10
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)8
寸法LN(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)7.8
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数2
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用
刃数2
ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
表面処理DIA
刃数2
質量(g)884
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
材質超硬合金
刃数2
表面処理ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)20
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種
全長40
刃数2
首径(mm)-
有効長(mm)-
表面処理ダイヤモンドコート
ねじれ角30゜
コーナーR(mm)-
シャンク径3
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-8575
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)0.3
シャンク径(Φmm)4
有効長(mm)2
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.2
ねじれ角30
底刃ボール
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質超硬
刃数2
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)h7
低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。
トラスコ品番175-6941
材質超硬合金
刃数2枚
全長(mm)50
刃長(mm)0.75
有効長(mm)10
表面処理ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)0.5
ねじれ角30
底刃ボール
シャンク径(mm)4
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種
刃数4
表面処理ダイヤモンドコート
ねじれ角30゜
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金
材質超硬K種
刃数4
表面処理ダイヤモンドコート
ねじれ角30゜
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数2枚
表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番182-0407
材質超硬
刃数4
全長(mm)83
刃長(mm)26
表面処理ダイヤモンドコート
首下長(mm)36
寸法R(mm)【コーナー】1
刃径公差h10
ネック径(Φmm)11.5
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ