コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。乾式切断用です。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
直径(Φmm)105
穴径(Φmm)20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2
仕様乾式切断用
セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適応電動カッター、ディスクグラインダー
1パック(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
トラスコ品番856-3405
セット内容変換リング15
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スリット入りにて放熱・切れ味UP
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断
刃高(mm)7.0
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)2.1
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!
外径(mm)Φ105
穴径(mm)Φ20/Φ15
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械電気ディスクグラインダ
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様乾式
●セグメント形状で切り込み力がアップ
●寿命と切れ味のバランスに優れる
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
仕様乾式、セグメントタイプ
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)1.8
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.7
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番377-9106
適合本体G10SH5、G10ST等
タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート
チップ幅(mm)6
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様乾式切断用
タイプセグメント
適応電動カッター、ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
トラスコ品番767-7596
適合本体G10SH5、G10ST等
タイプS1カッター(波形セグメント)
砥粒層の高さT(mm)8
砥粒層の厚さX(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
仕様乾式
適合ディスクグラインダー、電動カッター
材質スチール、ダイヤモンド砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
用途コンクリート用。
適合機種ディスクグラインダー、カッター
適合材コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)10
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6927
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
ダイヤ層幅(mm)10
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。
用途一般コンクリートの切断作業。
刃先形状セグメントタイプ
ダイヤ幅(mm)7
切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。
適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。
仕様乾式
付属品取り付けリング
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど
チップ高さ(mm)8
関連キーワード
1
2
次へ