タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)80
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)20
適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP
高さ(mm)3.5
適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.7
穴径(Φmm)20
種類セグメント型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル
切断距離(m)80
切断深さ(mm)10
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)7
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)0.8(本体)
穴径(Φmm)20
チップ幅(mm)5
付属リング穴径(Φmm)-
ダイヤ層厚さ(mm)1
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(Φmm)80
刃厚(mm)5
穴径(Φmm)20
トラスコ品番852-3929
質量(g)65
チップ高さ(mm)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)1.3
仕様乾式
適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)5
用途ガラスタイル用
外径(Φmm)80
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)15
適合機種カッタ:(4191D)
適合材ガラスタイル
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
付属品ボス
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
仕様乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)180
切断距離(m)500
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)8400
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)8400
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-96
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-88
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-71
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用
全長(mm)68
軸径M10
有効長(mm)35
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.0
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番355-8690
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材タイル全般
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4/22/20
トラスコ品番852-3908
質量(g)320
チップ高さ(mm)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に
穴径(Φmm)22
適合機種ディスクグラインダー
適合工具充電丸ノコ
セット内容穴径20mm変更リング
粒度(ダイヤ)80
幅(mm)(電着)4
適合材樹脂製品
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。
トラスコ品番207-3927
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)80
タイプウェーブタイプ
穴径(Φmm)20/(付属リング)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.4
適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリート
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
アズワン品番64-8693-64
チップ高さ(mm)5
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。
用途コーナーカット用
外径(Φmm)180
チップ厚さ(mm)2
取付穴22
チップ幅(mm)7
仕様乾式
穴径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!
用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!
粒度#80,#300
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途石材、タイル用
外径(Φmm)180
厚さ(mm)1.85
内径(Φmm)25
適合機種カッタ:4107R
適合材石材、タイル
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-3933
質量(g)410
チップ高さ(mm)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-3935
質量(g)430
チップ高さ(mm)7
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。
鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。
作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適
質量(g)440
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])8400
付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20
寸法1(mm)180
寸法2(mm)2.9
寸法3(mm)1.5
寸法4(mm)25.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ