89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く) タイプ湿式、波形
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セット内容ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタ タイプ湿式、波形
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm)260 全長(mm)313 仕様Cロッドねじ 適合機種SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250 取付ねじM27
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm)260
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種TS-092,132,162 取付ネジ径M27ネジ スパナがかり4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
27,000 税込29,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
付属品スポンジ 適合機種6300T 8406 8406C 有効長(mm)240 外径(mm)54
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


セット内容ダイヤモンドビット、ガイドリング、スポンジ、粘着シート×20枚 外径(Φmm)36 有効長(mm)180
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
付属品ダイヤモンドコアビット・スポンジ・ガイドリング・粘着シート20枚付 適合機種6300T 8406 8406C 外径(Φmm)80 シャンクストレートシャンク 穴あけ深さ(mm)180
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷




ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ 有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式) タイプ(ボンド)B セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個 適合機種TS-182以上の機種
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他 取付ネジ径Aロットネジ
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一本物コアビット Cロット ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじCロット 有効長(mm)260
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一本物コアビット Aロット ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじAロット
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一本物コアビット M27 ニシノ 動画あり
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。 ブルー ねじM27 有効長(mm)260
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)38 適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2811F、(HR2421、HR2430)、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、(HR1830FT、HR2021、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F) セット内容湿式ダイヤモンドコアビット、スポンジ、ガイドリング、粘着シート20枚 種別湿式ダイヤモンドコアビット 穴あけ深さ(mm)180
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドコアドリルセット(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)2.35 刃長(mm)7 長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉じんの排出がよい特殊金属溶射ラセン構造。
用途センタースティック、コア用シャンク 外径(Φmm)54 適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR3000C) 種別乾式ダイヤモンドコアビット 穴あけ深さ(mm)165
1セット
35,880 税込39,468
3日以内出荷

Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 材質 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷