32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 丸
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 シャフト径(Φmm)2.35 材質ハイス
1セット(2本)
839 税込923
当日出荷

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒丸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
1セット(5本)
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604 材質スチール 最高回転数(min-1[r.p.m])100000 先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミスターマイスターMC ダイヤモンドビット(G) 球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)2.35 刃径(Φmm)3 全長(mm)45 セット内容ダイヤモンドビット(G)球状 粒度120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)円筒丸
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,798 税込1,978
欠品中

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット棒
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m 質量(g)1850 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5 グリーン購入法適合
1セット(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷

様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に 仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1 付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ 定格電圧(V)DC18 コード長さ(m)約1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000 定格消費電力(W)9 チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2 定格時間約10分
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

工具セット メカビットは、日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
用途災害時の避難用に。 セット内容ドライバー3本(+1・+2・-6mm)、スタビードライバー+2、精密ドライバー3本(+00・+0・-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6mm)、9.5mm角プラグソケット2個(16・21mm)、9.5mm角ソケット7個(11・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm角ソケット8個(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)、六角ビット2本(8、10mm)、ヘクスローブビット6本(T8、T10、T15、T20、T25、T30)、ドライバービット8本(NO.0、NO.1、NO.2×2、NO.3、-4、-5、-6mm)、カッターS型、コンベックス3m、ダイヤモンドヤスリ、アルミ柄ハクソーフレーム、モンキーレンチ150mm、9.5mm角ソケットアダプター、9.5mm角エクステンションバー75mm、ウォーターポンププライヤー235mm、ラチェットハンドル、ネールハンマー、スピンナーハンドル、ビットアダプター、ラジオペンチ150mm ケース寸法(mm)約355×310×82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷