33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,310 税込4,741
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。
アズワン品番6-539-01 仕様先端ダイヤモンド入り
1本
5,150 税込5,665
当日出荷

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 形状半丸・丸 ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5 ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65 全長(mm)ホルダー:125、本体:130 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)36.5 材質(ホルダー)アルミ ヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
1本
549 税込604
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145 タイプペンシル型 仕様ノック式 トラスコ品番229-5628 質量(g)26 材質(グリップ)プラスチック 材質(先端)超硬チップG2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02 仕様先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウ 動画あり
1本
399 税込439
当日出荷

適合CA-200-1 TGK品番145-50-63-12 型式S-XA-508 材質(本体)真鍮 質量(g)5 品名替芯 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ 動画あり
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6 材質(針)真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
用途ペン型シャープナー。 粒度400相当 適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど 材質地金:刃物鋼 表面処理ダイヤモンド粒子コーティング 材質(ハンドル)アルミニウム 断面タイプ平面・曲面・V溝
1本
889 税込978
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150 タイプペンシル型 トラスコ品番817-7515 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)50 径(Φmm)6 硬度先端/HRA87 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なカッティング・トリミングに適します。
TGK品番145-50-63-21 型式CA-200-2 品名セット
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m 質量(g)1850 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

エス・ティ・ジャパンダイヤモンドナイフ(KATANA)
エコ商品
高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
刃形フラット・アングル 入数各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。 材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸) 容量(mL)30 タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

アキュラ 伸展液。ユニバーサルソルブルは水性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用する一般用の伸展液です。オイルソルブルは油性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用し、錆びやすい材料に適しています。
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷

アキュラ 伸展液。ユニバーサルソルブルは水性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用する一般用の伸展液です。オイルソルブルは油性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用し、錆びやすい材料に適しています。
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷

; スチール、アルミ、その他の柔らかい素材をマーキングするには、スクライブ品番 394-207 を使用してください. RS Pro Scribe - ダイヤモンド先端. RS Pro スクライバと呼ばれることもあるこのスクライブは、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックの彫刻が可能な先細の計器です。スクライブは、研磨仕上げの 90 ° 円錐形の産業用 Diamond で、非常に硬いコンポーネントや素材を手作業でマーキングできるようにペン型のスチールスクライブに取り付けられています。このスクライブは、ガラスロッドと厚さ 0.5 mm までのセラミック又はシリコン基板の手作業でのスクライビング、破損に適しています。. 特長及び利点. ペンのようなスタイルで、先端 Protector を取り外し スチールに取り付けられた研磨仕上げのダイヤモンド形 Diamond スクライブの本体は丈夫で耐摩耗性に優れたプラスチックで構成されています 本体の寸法は、 10 mm の丸型断面 x 80 mm の長さ x 40 mm の凸型手形フィンガーグリップです RS Pro スクライブにはポケットクリップ TOP が付属しています コンポーネントの恒久的な識別を許可します このスクライブの重さは 10g です 使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 取り外し可能な先端プロテクタを使用することで、スクライブの保管寿命が長くなり、メンテナンスも最小限に抑えられます. RS Pro. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アングル = ストレートダイヤモンドチップ = あり材質 = プラスチック
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。
用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業 測定範囲(m)直径:500(受光器使用時) 精度(mm/m)±10”(±1.5/30) 自動補正範囲±11分 作動温度(℃)-20~+50 防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67 電源単1アルカリ電池×4 連続使用時間(時間)約175 本体寸法(mm)272×190×190 本体質量(kg)3.6 精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) 補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)19.4
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクフルな作業が要求される中・大型車や足回り等の整備作業に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)20.4
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具セット メカビットは、日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
用途災害時の避難用に。 セット内容ドライバー3本(+1・+2・-6mm)、スタビードライバー+2、精密ドライバー3本(+00・+0・-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6mm)、9.5mm角プラグソケット2個(16・21mm)、9.5mm角ソケット7個(11・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm角ソケット8個(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)、六角ビット2本(8、10mm)、ヘクスローブビット6本(T8、T10、T15、T20、T25、T30)、ドライバービット8本(NO.0、NO.1、NO.2×2、NO.3、-4、-5、-6mm)、カッターS型、コンベックス3m、ダイヤモンドヤスリ、アルミ柄ハクソーフレーム、モンキーレンチ150mm、9.5mm角ソケットアダプター、9.5mm角エクステンションバー75mm、ウォーターポンププライヤー235mm、ラチェットハンドル、ネールハンマー、スピンナーハンドル、ビットアダプター、ラジオペンチ150mm ケース寸法(mm)約355×310×82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷