32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適 ボール盤、ドリルスタンド専用 先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)22 有効長(mm)38
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。 有効切削能力(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)1.75 適合機種電気ドリル、ボール盤 刃長(mm)36 被削材磁気タイル、セラミック、石板
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで使用するシャンクです。 ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。 ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーのシャンク 刃先径(Φmm)19~38(対応)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ 材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)29 有効長(mm)38
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)50 有効長(mm)38
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)40 有効長(mm)38
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)35 有効長(mm)38
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)38
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)45 有効長(mm)38
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)38 有効長(mm)38
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に 刃先径(Φmm)25 有効長(mm)38
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。
用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。 平滑な面には、吸盤で固定可能です。 ポンプから供給された水が、正確に穿孔部分を冷却します。
用途磁器タイル用ダイヤモンドホールソーでの穴あけ トラスコ品番497-5901 アズワン品番65-1990-13
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。 有効長(mm)38 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。) 有効長(mm)38 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材陶器タイル 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。 手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給 付属品1.8mホース トラスコ品番378-4096 タンク容量(L)0.9 アズワン品番65-1946-08 高さ(m)最大1.5(給水)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。 材質特殊鋼
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数4 材質(先端)超硬合金 材質(シャンク)炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)