853件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 種別ダイヤル錠、はがきが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフ片手で開閉ポスト
片手で開閉しやすい、横開きタイプのポストです。中敷き付きで投函物が取りやすい仕様です。壁取付でも邪魔にならない薄型設計です。扉は左開き右開きに付け替え可能です。
用途郵便受け 付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚 材質本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35(ダイヤル錠含む)、取り出し口:約33×11×20 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。
用途郵便受け 付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚 材質亜鉛めっき鋼板(焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱 セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個 材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5) 高さ(mm)280 タイプ屋外仕様、壁付 奥行(mm)145 間口(mm)380 材質(扉)アルミニウム 投入口幅(mm)336 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:32 取出口
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 動画あり
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式 材質ZDC タイプ下向 表面処理亜鉛めっき
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6 材質(つまみ)PC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包内容エクスポストアメリカンタイプW-1型・同セキュリティ仕様・フラット横型ポスト/1コ入/ダイヤル錠の番号変更時に使用。変更方法は取扱説明書をご確認ください。 適合シリーズエクスポスト
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

セット内容BM2型、UA1型、YA11・12・21・22型、TA3・4・5・5R・5L型、OM11・11W・12・12W・1・1W・2・2W型取付ねじ・ワッシャー・シーラー付、シールx2、調整具x1 ブラック系 適合シリーズポスト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸) 材質SUS304 タイプ4戸用 本体質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

RYポスト用交換ダイヤル錠です。(新旧共通)
材質カバー:樹脂
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 6戸セットです。
仕様縦2列、横3列(6戸) 材質SUS304 タイプ6戸用 本体質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスポスト 大型 モノタロウ 動画あり
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 付属品ネジ4個、ネームシール シルバー 材質(本体)18-8ステンレス 表面仕上げヘアライン加工 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 投函タイプ前入れ前出し
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号変更可能。シートポストから簡単にリリース。シートポスト/パイプ16-55mm対応。4mm 六角レンチ取付。
寸法(Φ×mm)12×1800 アズワン品番64-9542-46
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前可変ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前静音大型ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受箱タイプ。
シリーズファミールシリーズ 仕様内掛タイプ、ダイヤル錠、扉ストッパー 付属品カールプラグ、ネジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×290 仕上ヘアーライン
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
6日以内出荷


ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ダイヤル錠】
3桁の暗証番号を合わせると扉が開錠します。 暗証番号も雌雄に変更できます。 鍵を持たずに郵便物を取り出せ、鍵の管理から解放されます。 取替作業はお客様ご自身でお願いします。
取扱説明書【ダイヤル錠】取扱説明書(0.47MB) 【ダイヤル錠】取扱説明書(施主様用)(0.47MB)
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷