142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)ダイヤルインジケータホルダ
エコ商品
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして 適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60 アーム長さ(mm)60 取付径(Φmm)6、8、アリ溝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8 アズワン品番65-1964-15 ミツトヨ品番901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
23,200 税込25,520
当日出荷



テクロックレバーテストホルダ
エコ商品
用途Φ6mm穴あるいはアリ溝で、レバーテストを固定するホルダです。 トラスコ品番838-0323 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


室内CBR試験用ダイヤルゲージホルダー
アズワン品番62-0860-87
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

UN-SH ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所 動画あり
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm)6 使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm)100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツトヨシリンダーゲージ用のダイヤルゲージクランプホルダーです。
ミツトヨ品番902585
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
当日出荷


1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして 適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60D アーム長さ(mm)60 取付径(Φmm)6、8、アリ溝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージホルダ
エコ商品
ダイヤルゲージ用ホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA792
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
4,800 税込5,280
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56 マグネット部寸法(mm)50×60×55H
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール 寸法L(mm)50 ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷


スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)58.5 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)12.5 外枠径(mm)38 寸法I(mm)16.5 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-112 隣接誤差(μm)10 ホルダー径(mm)Φ8 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー▽
エコ商品
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付き RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZA230
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー
エコ商品
形状ユニバーサル 寸法(Φ)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZA229
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

寸法(mm)シャンク部(チャック部):Φ8×25、インジケーターのステム取付穴:Φ4 仕様垂直形モデル用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷