84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法L1(mm)3 平面度(μm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101117
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


シチズンファインデバイス測定端子
材質超硬 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)12.3 先端径D(mm)Φ2
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)12.3 先端径D(mm)Φ5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください) 材質SK4 全長(mm)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)端子台接続ケーブル
エコ商品
種類端子台接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADD930
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1セット(2本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子 2ヶ入
用途BST-2B用 測定範囲(mm)Φ5~23 測定深さ(mm)2~5
1セット(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Mitutoyo(ミツトヨ)ACアダプタ
エコ商品
EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番357651
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)3 分解能(μm)0.1 繰返し精密度(μm)0.3 精度保証温度(℃)24±5
1個ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)Φ2~23 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1 ストローク(mm)(端子)1 測定力(N)1.47 測定深さ(mm)(調整量)3 測定子F-060
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1 ストローク(mm)(端子)3 測定力(N)0.98~2.94 測定深さ(mm)(調整量)15 測定子F-050
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 電池寿命(通常使用で約)7年
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
エコ商品
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)0.002(MPEr) 機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)0.002(MPEh) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-851 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷


デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 シリーズ547 測定力(N)1.5以下 測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm)16 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタ
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します) 質量(g)950 使用温度範囲(℃)0~40 使用温度(℃)0~40 表示7セグメント高輝度LED表示(赤色) 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160 機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択) データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません 表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999 消費電力(VA)9以下 応答速度1000mm/sec 端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列 適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールメインユニット
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約300
1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー 適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D) 電源AC100~240V 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時) 表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示 表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示 分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません) センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時) 機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件) 入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応) 適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等) デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能) 表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します) 入力周波数(Hz)DC~300k 保存温度範囲(℃)-10~55 数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)