商品豆知識
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
測定深さ(mm)20
測定子直径(Φmm)5
測定子平行度(μm)3
アンビル(mm)直径:5
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下
測定深さ(mm)30
指示誤差±20μm
指示誤差(μm)±20
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)0.002(MPEr)
機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)0.002(MPEh)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番543-851
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC4.5~5.5V
消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)約22
ステム径(Φmm)15(0~-0.009)
保存温度範囲(℃)-10~55
出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
供給電源DC4.5~5.5V
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)MPL:1.8以下
質量(g)140
シリーズ575
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表示5桁LCD、符号
外枠径(mm)126
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約20000
裏ぶた仕様耳金付き
広範囲行き精度(mm)0.02
戻り誤差(mm)MPEH:0.02
繰返し精密度(mm)MPER:0.01
ミツトヨ品番575-121
電池寿命(年)通常使用で約5
適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
こんなお得な商品も!

デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム金属電池:CR2032
測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45
測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693
測定範囲(mm)25.4
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
表示5桁LCD、符号
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)
平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年
広範囲行き精度(mm)0.02
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
表示7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度無制限
関連キーワード