商品豆知識
目量(mm)0.01
目盛0-50-0
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[1/10回転](μm)9
トラスコ品番681-4108
セット内容測定ホルダー
測定範囲(mm)250-400
メーカー商品コード4474003
1個
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き
測定力(N)15±3
平面度(μm)1
平行度(μm)5
指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
用途内頚測定
材質アンビル:セラミック
目量(mm)0.01
目盛仕様±0~100
繰返し精密度(mm)0.003
ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)±0.03
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01
指示誤差±15
指示誤差(μm)ゲージ:±15
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
寸法C(mm)3
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。
深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。
耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
広範囲精度(μm)2
隣接誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)0.5
3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)275
測定範囲(mm)0-300
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP67
電池CR2032
指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
内径・深穴・溝内径・幅測定に
外径・リング溝径・変形物外径測定に
小型軽量・ワンタッチ測定で作業時間の短縮
ショックプルーフ・ダイヤルストッパ付
測定子1.6ミリボール
測定範囲(mm)60-200
目量(mm)0.02
寸法L(mm)128
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)12
寸法E(mm)15
寸法B(mm)12
寸法C(mm)15
脚長さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
測定範囲(mm)300~400
精度(mm)±0.1
トラスコ品番732-2992
全長(mm)300
質量(g)500
1個
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7
測定範囲(mm)0~200
シリーズ547
測定力(N)1.5以下
測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224
ベース幅(mm)16
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
使用温度範囲(℃)0~+50
保存温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
関連キーワード