4,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 モノタロウ 動画あり
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮 材質(吊) 材質(本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) 仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm)約3
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 仕様3桁可変ダイヤル式 材質(本体)アルミニウム 材質(ツル)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様4桁ダイヤル可変式 種別4桁ツル長 材質鉄、亜鉛 全長(mm)約122 タイプ4段 つる径(Φmm)約5.8 本体幅(mm)約41 取扱説明書(1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に 材質金属合金 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) ワイヤー太さ(mm)約3 ロックダイヤル式 取扱説明書(0.4MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式) 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.9 取扱説明書(0.4MB) 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイロジック丸形文字合せ錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4 金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2 アズワン品番64-0858-26
1個
639 税込703
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質真鍮メッキ製 幅(mm)42 厚さ(mm)17 全長(mm)78 桁数4 呼称(mm)40 ロックダイヤル式 番号設定可変式 材質(ツル)ステンレス製 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個 セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個 材質本体:スチール 奥行(mm)80 間隔(mm)【フック】23
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様5桁ダイヤル可変式 種別ワイド5桁ツル長 材質鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm)約149 タイプ5段 つる径(Φmm)約7 本体幅(mm)約65 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)40×14×116 ブラック 質量(g)110 ロック4桁ダイヤル式 材質(吊)亜鉛合金
1個
689 税込758
当日出荷

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式 材質ZDC タイプ下向 表面処理亜鉛めっき
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式 材質樹脂、SPC
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4 アズワン品番64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式 材質ZDC タイプ左向 表面処理亜鉛めっき
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル)鉄・クロームメッキ 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6 材質(つまみ)PC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製
寸法(mm)22×8×55 ブラック 質量(g)15 ロック3桁ダイヤル式
1個
289 税込318
欠品中