4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途工事現場・建築現場の施錠に
ロック文字合せ
材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理
長さ(mm)(鎖)600
幅(mm)(本体)32
太さ(mm)(鎖)4.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×1000
質量(g)120
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
4桁の好きな番号にセットできます。
錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロックダイヤル式
仕様フリーダイヤル式
材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂
長さ(mm)(チェイン)1000
質量(g)350
線径(Φmm)3Φ
寸法A(mm)21
寸法B(mm)5
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304
質量(g)474
チェーン長(mm)約600
チェーン線径(Φmm)4
アズワン品番64-7984-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300
質量(g)145
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)300
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
ロックダイアル式
仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可
エスコ品番EA983TV-9A
材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂
チェーン長(mm)500
チェーン線径(Φmm)2.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様4桁ダイヤル可変式
種別4桁ツル長
材質鉄、亜鉛
全長(mm)約122
タイプ4段
つる径(Φmm)約5.8
本体幅(mm)約41
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム
寸法(mm)Φ10×長さ1500
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式
材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC
全長(mm)450
チェーン線径(Φmm)4.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
4ダイヤル式
寸法(mm)600
ロックダイヤル式
アズワン品番64-9540-69
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
可変ダイヤル式
寸法(Φmm)3
全長(cm)120
ロックダイヤルチェーン式
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。
フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200
径(Φmm)リンク:19
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
。0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質スチール鋼板(SPCC)
色ホワイト
奥行(mm)240
鍵ダイヤル錠
中身が見えて安心。人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質スチール鋼板(SPCC)
色ホワイト
奥行(mm)240
鍵ダイヤル錠
貴重品の保管、一時預かりにおすすめの貴重品ロッカーです。
高級感を演出するシックなカラー
これまでのシート貼ではなく、塗装で木目調を実現。
”ダークブラウン”と”ライトブラウン”の2タイプのカラーをご用意いたしました。
塗装部門において、木目調の風格ある色合いの技術開発を実現。東大阪発”ものづくりへのこだわり”が結実しました。従来のシート張りと比較してコストパフォーマンスも優れています。発売以来、大好評の人気商品です。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として
付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)1600
奥行(mm)240
鍵ダイヤル錠
上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)32×80
つる径(Φmm)6
材質(ツル)鉄線
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
ロックダイヤル式
材質(吊)鋼鉄
材質(本体)ステンレス
色シルバー
材質(ダイヤル)ダイカスト
全長(mm)70
厚さ(mm)24
吊径(mm)9
タイプダイヤル4段
品番IB-152
アズワン品番65-1331-52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タスキ掛けでスタイリッシュに。コンパクトに収納。カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。1200mmロングチェーン。車体に優しい布カバー付き
用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
チェーン長(mm)600
暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。
カギをなくす心配のないダイヤル式
材質本体:鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ12×370
質量(g)170
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠
マジックバンド付
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g
長さ(mm)750
色インディゴブルー
寸法(Φmm)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g
長さ(mm)750
色オリーブグリーン
寸法(Φmm)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g
長さ(mm)750
色スチールグレー
寸法(Φmm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 32mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS 4桁 組み合わせ南京錠. RS Pro 4 桁組み合わせ南京錠です 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このショートシャックル組み合せ南京錠は、一般的なセキュリティを提供します。ダイヤルコンビネーションシステムにより、自由に組み合わせを設定できるため、キーが必要なく、キーを紛失する心配もありません。4 桁の組み合わせにより、パスワードを解読することが困難で、貴重品や施設を保護するのに最適です。 南京錠には、切断抵抗のために強化された硬化スチール製シャックルがあり、高品質の黄銅ボディを備えているので、腐食に対する優れた耐性を実現しています。このため、このセキュリティ強化の組合せ南京錠は、ほぼすべての環境に対応しています。. 特長. 組み合わせの設定が簡単. 10,000 通りの組み合わせが可能. 耐久性に優れ、屋外での使用に適しています. 用途. この高品質な組み合わせ南京錠は、次のようなさまざまな状況に適しています。 . 門扉のチェーンをロック . 荷物またはロッカーをロックする . 丈夫な箱や金庫を保護. 組み合わせ錠はどのように設定しますか.. 1. ダイヤル中央マークの横にあるすべての数字を揃えて、ロックを工場出荷時のプリセット 0-0 に設定します 2. シャックルを半回転( 180 ° )にしてロックを完全に開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 3. 独自の組み合わせを設定します 4. シャックルを持ち上げて本体から外します。シャックルを完全に開いた位置に戻します. RS PROとは .. RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性を確保しています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は耐久性と多用途に対応した様々なオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを用意しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
仕様チェーン無し
寸法(mm)30×14×2
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
今までになかった壁掛タイプ。スペースを取らずにコンパクト収納を実現
壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。
従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。
”付属部品を使って簡単取付が可能。”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として
付属品名札入れ(各マス)
材質スチール鋼板(SPCC)
色ホワイト
高さ(mm)292
奥行(mm)170
関連キーワード
1
2
次へ