484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) 仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm)約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4 アズワン品番64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ セット内容モバイルセキュリティ 材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC 質量(g)約88.8 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94 ロックダイヤル錠
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×600 質量(g)115 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
ブラック キー方式ダイヤル錠
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。 カギをなくす心配のないダイヤル式
材質本体:鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ12×370 質量(g)170 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370
1個
969 税込1,066
当日出荷

ワイヤーロープ直径(Φmm)2 ワイヤー長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6 アズワン品番64-0888-90 ダイヤルタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル錠+ワイヤー付
パソコンを買い替えても対応可能な3種スロット対応ダイアル錠
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル錠+ワイヤー付
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る。カギ紛失の心配が無い4桁ダイヤル錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm 質量(g)約140 外形寸法ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 構成本体(ワイヤー付き)、面ファスナー1個、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル錠
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
899 税込989
翌々日出荷

4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ 幅(mm)49.6 高さ(mm)16 質量(g)155 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックダイヤル錠
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル)鉄・クロームメッキ 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)600 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート) 全長(mm)540 アズワン品番64-2296-46 本体幅(mm)28 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,240 税込1,364
当日出荷


お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠 ブラック ワイヤー長(mm)600 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)8
1本
598 税込658
5日以内出荷

材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート) 全長(mm)1040 アズワン品番64-2296-47 本体幅(mm)28 ケーブル径(Φmm)4.3
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1800 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)8
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESL-404 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム 動画あり
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常 セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 質量(g)約133 種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー ワイヤー長さ(m)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm)4.5 シリンダー径(Φmm)13.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) ロックダイヤル錠 アズワン品番64-9092-65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷


盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1000 キー方式ダイヤル錠
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)10
1本
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6 桁数暗証番号:4桁 ワイヤー長さ(m)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に ロックダイヤル式 寸法(mm)24×44 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165 材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×1000 質量(g)120 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷

小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 仕様ダイヤル錠(4桁)/NanoSaver(2.5×6)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 寸法(mm)ダイヤル錠:47.8×16×25.5 質量(g)約130 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティNanoSaver(2.5×6mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)900 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)