369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) 仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm)約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm)700 キー数4桁 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 取扱説明書(0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約71 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロックダイヤル錠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ セット内容モバイルセキュリティ 材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC 質量(g)約88.8 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94 ロックダイヤル錠
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

ワイヤーロープ直径(Φmm)2 ワイヤー長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6 アズワン品番64-0888-90 ダイヤルタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×600 質量(g)115 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に ロックダイヤル式 寸法(mm)24×44 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165 材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。 カギをなくす心配のないダイヤル式
材質本体:鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ12×370 質量(g)170 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370
1個
969 税込1,066
当日出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1000 キー方式ダイヤル錠
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして。道具箱やポスト、ロッカーなどに ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング 高さ(mm)43 ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) マットスカイ 外径×長さL(Φ×mm)12×900
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ロックダイヤル式 エスコ品番EA916ZC-21B 材質ステンレス 全長(mm)300 質量(g)5 ロープ径(Φmm)1.5
1個
320 税込352
当日出荷

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
ブラック キー方式ダイヤル錠
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)1800 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)8
1個
969 税込1,066
当日出荷

キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様ダイヤル錠(4桁)/NobleWedge(3.2×4.5)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 寸法(mm)ダイヤル錠:47.8×16×25.5 質量(g)約130 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティNobleWedge(3.2×4.5mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ブラック ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
899 税込989
翌々日出荷

可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600 ロック可変式ダイヤル錠
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに 質量(g)約300 本体寸法(mm)75×35×95 ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな番号に設定できる
用途自転車防犯ワイヤー錠 ブラック ワイヤー長(mm)600 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)8
1本
498 税込548
5日以内出荷

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)600 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング) ワイヤー長(mm)900 キー方式ダイヤル錠 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム 寸法(mm)Φ10×長さ1500 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
ブラック(K) 長さ(cm)90 太さ(mm)Φ12
1個
998 税込1,098
15日以内出荷

タスキ掛けでスタイリッシュに。コンパクトに収納。カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。1200mmロングチェーン。車体に優しい布カバー付き
用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
1個
998 税込1,098
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル
用途本体寸法:Φ12mm×600mm
1個
719 税込791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRST(ファースト)ワイヤーロック80
鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。
ロックダイヤル式 材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト 寸法(Φ×Lmm)10×80
1箱(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷

5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm 質量(g)約130 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ 幅(mm)49.6 高さ(mm)16 質量(g)155 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックダイヤル錠
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

好きな番号に簡単セット。ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用。
ピンク 長さ(cm)70 太さ(mm)16
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷