134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 6戸セットです。
仕様縦2列、横3列(6戸) 材質SUS304 タイプ6戸用 本体質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 仕上No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 材質/仕上SUS304/No.4 シリーズKAMシリーズ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸) 材質SUS304 タイプ4戸用 本体質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コーワソニア集合郵便受箱 AM-B
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 シリーズAM-Bシリーズ
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用 シリンダー錠 仕様完成品 トラスコ品番520-9099 材質スチール 質量(kg)26.8 ネオグレー 高さ(mm)880 奥行(mm)380 間口(mm)900 寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20 人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠 WAKI(和気産業) 動画あり
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.8 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)380.5 寸法W(mm)300 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)300 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)277 寸法W(mm)300 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)200 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)277 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)300 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7
奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し 施錠方法ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0 質量(kg)約2.0 (側面)黒 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145 仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入後出 材質(本体)フェライト系ステンレス 仕上本体/2B、扉/ヘアライン 材質(扉)ステンレス(SUS304) 施錠方法大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 花がすみ
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行278 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)333×21
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 厚さ(mm)0.8 質量(kg)約2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式 材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 クローム
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×403 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)ポリカーボネート(透明)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出し付 ダイヤル錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠
用途CZRデスクシリーズ 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
88,980 税込97,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PKS-DL
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック) 材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠 ロングレールタイプ
用途CZRデスクシリーズ 奥行(mm)800 高さ(mm)720 材質(本体)スチール キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 あり(ダイヤル錠) アジャスターあり
1台
95,980 税込105,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
339,800 税込373,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)