防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に
ロックダイヤル式
仕様4桁ダイヤル式
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
文字、数字の組み合わせ(5桁)。
番号設定可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-30A
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール
幅(mm)64
色【文字盤】4色(黒・青・白・緑)
ツル径(Φmm)7.5
クリアランス(縦×横)(mm)29×35
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
用途に応じて番号固定、可変式のキーレスタイプ
仕様0~9の3桁数字番号固定式
材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)
色赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)
トラスコ品番243-4232
材質本体:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)112
幅(mm)50
色黒
桁数ダイヤル:4
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
用途アメリカ旅行時に役立ちます
ロックダイヤル式
仕様TSA4桁ダイヤル式
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)95
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金
質量(g)約30
色ブラック
桁数4
アズワン品番65-1339-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
4桁の解錠番号を自由に設定可能です
解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
材質(ツル)スチール
材質(本体)亜鉛ダイカスト
解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロックダイヤル式
呼称(mm)65
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)65×64
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロックプッシュボタン式
材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
番号可変式ダイヤル錠。
横位置の4桁ダイヤル。
「つる」は焼き入れ鋼製。
「つる」幅が広く、用途が広い。
用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。
ロックダイヤル式
材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
仕上クロームメッキ
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS
幅(mm)64
全長(mm)153.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)7
アズワン品番64-7750-76
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)
付属品アダプター+本体カバー
色ブラック
質量(g)715
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110
金具高さH(mm)49
金具幅(mm)40
金具径(Φmm)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。
美しいクロムメッキ仕上げ。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
仕上クロムメッキ
材質(ツル)焼き入れ鉄
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
こんなお得な商品も!

セーフティボックス 大サイズ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
複数の鍵や小物を収納できます。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番819-0075
材質リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード