有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
関連資料(4.46MB)
有機溶剤に
アルデヒド、ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。
耐水性だけでなく、グリップ力と操作性も優れています。
滑り止めコート、帯電防止
全長(cm)35
規格JIS T8116適合品
質量(g)40(片手)
材質ブチルゴム
入数(双)1
関連キーワード