LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)125
適合リニューアルプレートLGK02002
色枠:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.1
光束(Lm)器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)760
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
入力電圧(V)100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
色枠:ホワイトつや消し
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)9
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)80
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
容量(VA)10
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
光束(Lm)610
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否可
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.4
色黒
径(Φmm)100
直下近接限度(cm)50
適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)138
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
枠の色ブラックつや消し
演色指数(Ra)83
入力電流(A)0.1(100V時)
光源色電球色
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
光源色電球色
色温度(K)2700
埋込高(mm)80
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
埋込高(mm)80
色温度(K)2700
電圧(V)100
枠の色ホワイトつや消し
光源色電球色
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
枠の色ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
入力電流(A)0.14(100V時)
光束(Lm)760
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
形状防湿型・防雨型
カバー鋼製枠カバー付
タイプ高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
用途軒下用
カバー鋼製枠カバー付
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防湿型・防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
埋め込み深さ(mm)68
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ