「ダウン補修テープ」の検索結果
型抜きしたシールタイプなので、破れやカギザキなどの補修が、貼るだけで簡単にできます。
粘着力が強く、柔軟性のある補修シートです。
撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています(#1~8)
#9はテカリを抑えた半透明タイプです。
#1~8はリップストップポリエステル生地を採用しています。
接着剤アクリル系
タイプシールタイプ
寸法(cm)6×11(1枚)、6×5(1枚)、3×5.5(1枚)、2.5×2.5(2枚)
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
ダウンジャケット、傘、レインコートなどの補修に簡単貼るだけのシールタイプです。
仕様・シールタイプ(接着後、水洗い可)
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。
小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。
ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質ナイロン100%
寸法(cm)6.5×30
材質ポリウレタン
幅(mm)(約)20
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。
材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)約0.55
寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)
色ブラック/(粘着面シルバー)
長さ(m)0.1
耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
成分有機溶剤
容量(g)約28
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
カッパ・ウェダー・ダウン・テント等の補修に。カッパ、ウェダー、ダウン、テント等の簡易補修に便利な防水シール。透明フィルムテープなので貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもなじみます。布、皮革、合成ゴム、ビニール、プラスチック等幅広い素材に貼り付け可能。使い方は、補修部のサイズに合わせて丸く切り取り貼るだけ。耐水・耐熱で強力な粘着力を発揮。簡単で便利な防水シール。
用途釣り・漁具・農業
材質特殊フィルム
寸法(mm)50×130
入数2枚
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷