切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質軟質塩化ビニル
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)2.5
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1
表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用
表面処理電気亜鉛メッキ
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
1個
¥499
税込¥549
16日以内出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
材質電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用
表面処理電気亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
3
次へ