25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148 寸法D(mm)40 寸法B(mm)136 寸法C(mm)80 適合管の呼び(FEP管)100 適合管外径(Φmm)130
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
749 税込824
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2 質量(kg)1.87 穴あけ寸法(Φmm)10
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-5417 セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)4.8 タイプレースウェイカッター(パンチャー付) 能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)